ベッセル
GT-PLR用エンドプレート後BB付 部品番号:21
GT-PLR用ベアリングEE-2(部品番号:22)が内蔵されています。
用途
GT-PLR用。
付属品
ベアリング付
トラスコ品番
227-7044
全長(mm)
32
質量(g)
39.3
本体寸法(mm)
32×32×10
部品番号
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304437
814221
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください