ベッセル
GT-PLR用左右切替バルブOリング S8 部品番号:26
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7040
全長(mm)
11
サイズ
S8
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
11×11×2
部品番号
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304489
814226
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください