ベッセル
GT-PLR用弁ボール 7mm 部品番号:28
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7037
全長(mm)
7
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
7×7×7
部品番号
28
サイズ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304507
814228
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください