ベッセル
GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7046
全長(mm)
18
サイズ
SP2×18
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
18×2×2
部品番号
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304559
814233
¥
35
¥
34
¥
37
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください