曜日別特売

GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35

GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35 - ベッセルGT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35 - ベッセル
用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62304577814235
35
34
37(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする