ベッセル
GT-PLR用アジャストバルブOリング P5 部品番号:37
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7057
全長(mm)
9
サイズ
P5
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
9×9×2
部品番号
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304595
814237
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください