ベッセル
GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7015
全長(mm)
18
サイズ
SP2×16
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
18×2×2
部品番号
39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304613
814239
¥
35
¥
34
¥
37
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください