ベッセル
GT-PLR用アジヤストダイヤル止ボール1/8 部品番号:41
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7030
全長(mm)
1/8
サイズ
1/8”
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
1/8×1/8×1/8
部品番号
41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304638
814241
¥
35
¥
34
¥
37
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください