ベッセル
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7035
全長(mm)
23
サイズ
SP2.5×22
質量(g)
0.5
本体寸法(mm)
23×3×3
部品番号
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304665
814245
¥
45
¥
44
¥
48
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください