ベッセル
GT-PLR用インレットブッシュOリング P-10 部品番号:46
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7049
全長(mm)
14
サイズ
P10
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
14×14×2
部品番号
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304674
814246
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください