ベッセル
GT-PLR用左右切替ダイヤルストッパーピン 部品番号:50
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7008
全長(mm)
6
サイズ
SP3×6
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
6×3×3
部品番号
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304708
814250
¥
35
¥
34
¥
37
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください