ベッセル
下穴ドリル
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途
ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。
材質/仕上
炭素鋼
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
呼び径(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31262186
AHD-3
65
8
木ねじ:3
30
2.8
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
31262195
AHD-4
80
10
木ねじ:4
45
3.6
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
返品不可
62304735
AHD-3
65
8.0
木ねじ:3
30
2.8
オープン
取扱い終了
返品不可
62304744
AHD-4
80
10.0
木ねじ:4
45
3.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください