SI
ミニダブルアクションサンダー
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途
パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。
トラスコ品番
205-7262
全長(mm)
125
質量(kg)
0.54
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
アズワン品番
64-8685-36
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
75
排気方向
後方
ペーパー径(Φmm)
75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304814
SI-3102M
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください