SI
コードレスインパクトレンチ
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
205-7267
セット内容
バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース
質量(kg)
3.2
打撃数(min
-1
[回/分])
220
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
電池
リチウムイオン電池
打撃数(min
-1
)
220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304866
SI-260W
18
8
700
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください