SI
エアードリル キーレスチャック仕様
小型・軽量・強力タイプです。
回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。
握りやすいグリップカバー付です。
用途
あらゆる穴あけ作業に。
仕様
キーレスチャック仕様
トラスコ品番
216-2368
全長(mm)
160
質量(kg)
0.59
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2250
穴あけ能力(mm)
10
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6MPa
空気消費量(m
3
/min)
0.37
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304884
SI-5501KL
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください