SI
ディスクサンダー
スリーエム・ロロック製品専用機です。
軽量な樹脂ボディータイプです。
回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途
金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。
トラスコ品番
216-4364
全長(mm)
120
質量(kg)
0.46
タイプ
ピストル形状タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.43
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ディスク寸法(mm)
50
ホース取付口径(Φmm)
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62304893
SI-2202
¥
36,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください