土牛
ワーキングシザーズツー
ナイロン繊維などの滑りやすい繊維素材が切りやすいギザ刃になっています。
用途
ナイロン繊維の切断に使用できます。
質量(g)
70
材質/仕上
刃:SK材、ハンドル:樹脂製
全長(mm)
170
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62305505
01657
ブラック
¥
2,270
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62305514
01658
ホワイト
¥
2,270
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください