曜日別特売

バリュースコープPro

バリュースコープPro - カンツールバリュースコープPro - カンツールバリュースコープPro - カンツールバリュースコープPro - カンツールバリュースコープPro - カンツール

自動水平機能付
軽量にて持ち運びが便利
調査画像の動画、写真にて保存が可能
SDカードにて動画・静止画の記録可能
付属品:専用スキッド、SDカード、工具

用途排水管内を調査する機材です。質量(kg)12.2電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)ヘッド径(Φmm)23内容量1台
注意
※精密機器ですので、お取扱いにご注意下さい。
※また、ケーブル、ヘッドは防水となっていますが、本体に防水機能は備わっていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62305548VSP2330S
420,000
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする