カンツール
トイレビュー7インチモニター付属タイプ
便器を内部を調査するカメラです。トラップ通過に優れています。
用途
便器専用検査用カメラ
質量(kg)
0.7
電源
専用バッテリー/AC100V兼用
ケーブル長(m)
1.4
ヘッド径(Φmm)
25
LED色
白
LED使用数(個)
4
内容量
1個
注意
※精密機器ですので、お取扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62305557
VSP-S
¥
230,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください