曜日別特売

アイ・テストボール

アイ・テストボール - カンツール

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。

用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)内容量1個
注意
※プラグを設置する時は、管径、管の状況、注入圧にご注意して下さい。またプラグを外す時は、十分に離れて安全を確認後に行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
径(Φmm)
呼び径(mm)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62305593310-088収縮時:5841.72収縮時:92100~200最小:100/最大:210
122,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62305609310-168収縮時:7115.18収縮時:172200~400最小:200/最大:413
224,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62305618310-248収縮時:61612.21収縮時:280300~600最小:280/最大:616
293,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする