曜日別特売

コーク・スクリュー

コーク・スクリュー - カンツールコーク・スクリュー - カンツール

土砂詰まりに効果的です。

用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2内容量1本
注意
※Bプラマーズセットとその付属品とは互換性がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62305697PB-3-3R93100~150
20,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62305706PB-4-3R4850~75
20,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする