カンツール
テーパー・コーク・スクリュー
ビニール・布などを取り除くヘッドです。
用途
Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。
材質
特殊鋼
長さ(m)
1.2
内容量
1本
注意
※Bプラマーズセットとその付属品とは互換性がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62305749
PB-9-3R
87
100~150
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62305758
PB-10-3R
44
50~75
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください