PackStyle(パックスタイル)
YS丼 蓋
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
材質
OPS
高さ(mm)
14
レンジ
可
商品タイプ
蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62307054
D-1-F
1袋(50枚)
Φ156×14
156
オープン
¥
748
¥
823
(税込)
当日出荷
62307063
D-2-F
1袋(50枚)
Φ173×14
173
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
62307079
D-3-F
1袋(50枚)
Φ190×14
190
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
62307149
D-1-F
1ケース(50枚×12袋)
Φ156×14
156
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307158
D-2-F
1ケース(50枚×16袋)
Φ173×14
173
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62307167
D-3-F
1ケース(50枚×12袋)
Φ190×14
190
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980