リスパック
麺丼 蓋
「麺丼 本体」「麺丼 中皿」の対応蓋です。
用途
蓋のみです。別売りの本体(麺丼 本体)・中皿(麺丼 中皿)をお買い求めください。
材質
OPS
質量(g)
10
レンジ
否
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×35
商品タイプ
蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリスチレン製で耐熱温度は80℃です。
※電子レンジやオーブンで使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※柑橘類の皮や油脂によって変質、脆化する事があります。
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62307535
蓋
1袋(50枚)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62307973
蓋
1ケース(50枚×6袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください