曜日別特売

UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型

UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型 - 馬印UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型 - 馬印UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型 - 馬印UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型 - 馬印UDミーティングボード(ブラックフレーム)タテ型 - 馬印

ブラックフレームがカジュアルなオフィスや会議室にマッチする、スタイリッシュなホワイトボード&黒板(ブラックボード)です。
書き消し耐久性抜群のデュアルコート・ニッケルホーロータイプ。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため表面硬度が高く、繰り返し書き消しができるのが特長です。
キャスター付きで、移動がラクラク行えます。

用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、工業、倉庫など材質板面:ホーローホワイト(表面)&スチールブラック(裏面)/黒色アルミ枠・ベース部:スチール黒塗装枠の色黒(ブラック)材質(裏)ボード面:スチールブラック材質(表面)ボード面:ホーローホワイトグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310265UDMT34KUマーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個939×557×1850883×1180
69,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62310274UDMT23KUマーカー1本(黒1本)、イレイザー1個636×460×1620583×880
50,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする