曜日別特売

映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛

映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛 - 馬印映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛 - 馬印映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛 - 馬印映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛 - 馬印映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛 - 馬印映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛 - 馬印映写対応ホワイトボード(大型) UMボード 壁掛 - 馬印

映せる書ける貼れる映写対応ホワイトボードマイカセラミック製法により拡散反射機能を高め高視野角を実現。高輝度のデータプロジェクターからOHPやスライドなど低輝度のものまで幅広いプロジェクターに対応できます。

仕様映写対応ホワイトボード材質ボード面:ニッケルホーロー無地材質(表面)ボード:ホーローホワイトグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310326UM58Nマーカー2本(赤1本・黒1本)メラミンフォームイレイザー1個・マグネット2個・特小L金具10個板面:2410×15202370×1480
178,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62310335UM56Nマーカー2本(赤1本・黒1本)メラミンフォームイレイザー1個・マグネット2個・特小L金具8個板面:1810×15201770×1480
130,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする