曜日別特売

透明ボードシンプル

透明ボードシンプル - 馬印透明ボードシンプル - 馬印透明ボードシンプル - 馬印透明ボードシンプル - 馬印透明ボードシンプル - 馬印透明ボードシンプル - 馬印透明ボードシンプル - 馬印透明ボードシンプル - 馬印

粉受け、マーカーボックスをなくしたシンプルデザイン。圧迫感ゼロ!カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション 圧迫感の無いボードで視野を狭めません。新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。

付属品専用イレーザー1個・グラスボードマーカー(6色)x1セット・粘着糊付マグネットテープx1個材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面仕様)・アルミ枠・ベース部:スチールタイプヨコ型材質(表面)ボード:特殊コーティングアクリル板繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62310378UDTP34YNZ34サイズ1229×557×17501173×880
89,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62310396UDTP36YNZ36サイズ1839×557×17501783×883
136,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする