曜日別特売

スプレーボトル2本セット

スプレーボトル2本セット - エアリアスプレーボトル2本セット - エアリアスプレーボトル2本セット - エアリア
(1件のレビュー)

スプレー式ボトル2本セット

用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応材質HDPE危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1セット
注意
※異なる液体を混ぜて入れないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62311236SPR-50X250スプレー式ボトル(50mL)×2本
500
499
549(税込)
当日出荷
62311245SPR-30X230スプレー式ボトル(30mL)×2本
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62311245
2021-09-28
用途: 手指消毒用アルコールの持ち運び
医療・福祉・介護関連業

ガラス製のスプレーボトルを使用していたのですが、割れる危険があるのでこちらの商品を購入しました。
持った感じ、まずしっかりしてます。(高濃度のアルコールにも対応しているようです)
少しくらい落としても問題なさそう。
アルコールを入れてプッシュすると細かいミストが出ます。
手指消毒に使用するので個人的にはもう少し量が出てもいいかな、と思います。
あとは中身の残量確認が難しいこと。厚めの素材のため無色の液体だと光に透かしてギリギリ見えるか見えないかくらいの透け感です。
その分、遮光性があるのでそういった用途が必要な方にもおすすめです。
振って中身を確認できる方、プッシュ回数(出る量)を気にしない方は買ってもよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする