NIKKO(ニッコー)[陶器]
リフレクター投光器
特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。
防雨プラグ付き。
用途
投光器
質量(g)
約1350
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)
150×250
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内外兼用
アズワン品番
64-3678-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62311297
125
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください