曜日別特売

スポットエアコン

スポットエアコン - 日本ピーマック

ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要

用途対人用冷房専用機付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)質量(kg)50外形寸法(mm)980×460×510電圧(V)(50/60Hz)単相100運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります)首振なし電源コード(m)5(パナソニック:WF75159)消費電力(kW)冷房:0.700送風口数1口冷媒R410(GWP値:2090)運転音(dB)(A)62送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)運転電流(A)8.4、11.6(最大)冷媒封入量(kg)0.54機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86)出口空気温度(℃)冷房:17~28排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
※冷房専用機となります。
※吹出し設定温度は吸込み温・湿度条件により到達しない場合があります。
※運転可能範囲を確認ください。(運転可能範囲外では運転できません)
※屋内専用製品
※粉じん並びに油分(切削油含む)の発生する場所で使用しないでください。
※接地引掛けキャップの取付が必要です。(電気工事)
※第一種特定製品のため、フロン排出抑制法対象機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62311333ASL020001A
667,000
329,800
362,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする