曜日別特売

ガラス飛散抑止テープ

ガラス飛散抑止テープ - WAKI(和気産業)ガラス飛散抑止テープ - WAKI(和気産業)ガラス飛散抑止テープ - WAKI(和気産業)ガラス飛散抑止テープ - WAKI(和気産業)ガラス飛散抑止テープ - WAKI(和気産業)ガラス飛散抑止テープ - WAKI(和気産業)ガラス飛散抑止テープ - WAKI(和気産業)

ガラスの飛散を抑止するテープです。
※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。
※透明なので貼っても目立ちません。
※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。
※貼った面積が多い程、効果があがります。
※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。

材質保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン)幅(mm)50長さ(m)10耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8270-89内容量1巻
注意
※ガラスの飛散を防止する効果がありますが、条件により、ガラスが飛び散る場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62312959WF011
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする