曜日別特売

防災地震対策フィルム

防災地震対策フィルム - リンテックコマース防災地震対策フィルム - リンテックコマース防災地震対策フィルム - リンテックコマース防災地震対策フィルム - リンテックコマース

地震対策・紫外線対策の定番品
※ガラスが割れても飛び散らない!
※(飛散防止効果)
※有害なUV(紫外線)を99%以上カット
※(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)
※無色透明だから、貼っても違和感がありません
※網入りガラス・複層(ペア)ガラスにも貼れる
※(平らな面に貼れるます。)

用途窓ガラスなどの保護に材質表面材:ポリエステル(50μ)、粘着剤:アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム耐熱温度(℃)80クリアー50S縦(cm)46横(cm)90フィルム厚さ(μm)50内容量1巻
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62314316HGS-05S
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする