すっきりクリアーフィルム

すっきりクリアーフィルム - リンテックコマースすっきりクリアーフィルム - リンテックコマース
(2件のレビュー)

お肌がよろこぶクリアフィルム
※窓から入り込む紫外線をなんと
※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)
※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます
※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします
※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です
※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)

長さ(cm)200フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)クリア耐熱温度(℃)80材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62314526RT05HDL92
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
62314535RT05HDSL46
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62314526
2023-12-09
用途: 写真劣化防止
金融・保険業

日当たりの良い壁に掛けた写真の劣化防止。額にグルグル巻いて使います。

対象商品 : 62314526
2022-08-27
用途: UVカットのない額縁に
農・林・水産業

ポスターの色劣化を防ぐために額縁に張りましたがとても透明度が高く、何も問題有りませんでした。
(PET素材に貼る際は若干粘着力が弱すぎる気もしますが)
スキージー必須です。
貼る前に公式サイト、またはYouTubeで張り方を確認しておくことをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする