曜日別特売

すっきりクリアフィルム ハイグレード

すっきりクリアフィルム ハイグレード - リンテックコマースすっきりクリアフィルム ハイグレード - リンテックコマースすっきりクリアフィルム ハイグレード - リンテックコマースすっきりクリアフィルム ハイグレード - リンテックコマースすっきりクリアフィルム ハイグレード - リンテックコマースすっきりクリアフィルム ハイグレード - リンテックコマース

皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします
※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです
※高透明度のフィルムです
※傷に強いハードコート処理済みです
※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します
※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます
※LOW-E複層ガラス対応

フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルム内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62314544DUV001S4601S
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
62314553DUV001L9202L
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする