リンテックコマース
きれいが続く汚れにくいふすま紙 95cm×180cm
はっ水機能により「水滴をはじく」ふすま紙
※はっ水効果で汚れの浸透を防ぎ、きれいが続きます。
※湿気を吸収しないので長持ちします
材質
表面材:撥水コート材、二層抄き合わせ和紙、表面の糊:ポリビニールアルコール
幅(cm)
95
長さ(cm)
180
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62314693
HFT204
可憐な花もよう
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62314709
HFT205
つゆ草
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62314718
HFT206
ナチュラル
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください