曜日別特売

ちょっと障子・ふすまシール

ちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマースちょっと障子・ふすまシール - リンテックコマース

障子紙・ふすま紙の破れを手軽に補修できるシール
※すべて貼り替えるまでもない障子やふすまの穴・汚れの上から貼って補修できます。
※補修グッズとしてだけに使うにはもったいない印象のオシャレな和紙シールです。
※シールなので簡単に貼れ、貼るとお部屋が明るくなります。

用途破れた箇所にピタッと貼るのに最適です。縦(cm)10材質和紙、剥離紙接着剤:アクリル系樹脂内容量1セット
注意
※シールののり面同士が付かないよう注意してください
湿気の多い日に貼ると、よく付かないことがあります
貼り直しをすると接着力が弱くなり、端が浮くことがあります
貼り直しをすると下地を傷めることがあります
シールに折れジワが入らないようにしてください
ザラついた面には、貼れないことがあります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62314955SOJS054なでしこ20
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
62314964SOJS056金魚20
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
62314989SOJS058こばと20
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315007SOJS060六角形・銀18
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
62314973SOJS057おうぎ20
オープン
取扱い終了
返品不可
62314998SOJS059六角形・金18
オープン
取扱い終了
返品不可
62315016SOJS061六角形・パール18
オープン
取扱い終了
返品不可
62315025SOJS062六角形・黒18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする