曜日別特売

屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm

屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース屋内用マイカラータック COLOR SEAL 46cm×100cm - リンテックコマース
(1件のレビュー)

使い勝手のいいサイズのカラーシール
※裏の粘着面も同じ色なので、切り文字に最適
※裏紙にカットしやすい2cm間隔のマス目があり、カットしやすい

仕様貼れる面:ベニヤ、ラワン、金属、ガラス、プラスチック、スチール、化粧合板、貼れない面:モルタル、京壁、砂壁、センイ壁、土壁材質塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル系)幅(cm)46長さ(cm)100内容量1枚
注意
※貼る面が凸凹な面、三次曲面や天井、浴室、屋外への使用はお避けください。
ガラスに貼る場合は、ヒビが入る場合がありますので、熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラス・Low-eガラスなど特殊なガラスにはお貼りにならないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62315269CT011MレッドM
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315278CT016MブライトピンクM
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315287CT021MビビッドオレンジM
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315296CT034MブライトイエローM
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315305CT044MストロンググリーンM
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315314CT051MライトブルーM
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315323CT057MストロングブルーM
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315339CT071MホワイトM
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315348CT073MスカイグレイM
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
62315357CT077MピッチブラックM
オープン
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
62315366CT081MセピアM
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315375CT086MクリームM
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62315296
2022-12-16
用途: 銅版画の裏面保護
その他業種

適度にはりやすく、空気泡も抜きやすいので、いつもこれを使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする