リンテックコマース
屋内用マイカラータック COLOR SEAL 21cm×29.7cm
使い勝手のいいサイズのカラーシール
※裏の粘着面も同じ色なので、切り文字に最適
※裏紙にカットしやすい2cm間隔のマス目があり、カットしやすい
幅(cm)
21
長さ(cm)
29.7
仕様
貼れる面:ベニヤ、ラワン、金属、ガラス、プラスチック、スチール、化粧合板、貼れない面:モルタル、京壁、砂壁、センイ壁、土壁
材質
塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル系)
内容量
1枚
注意
※貼る面が凸凹な面、三次曲面や天井、浴室、屋外への使用はお避けください。
ガラスに貼る場合は、ヒビが入る場合がありますので、熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラス・Low-eガラスなど特殊なガラスにはお貼りにならないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62315384
CT011SS
レッドSS
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62315393
CT034SS
ブライトイエローSS
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315409
CT057SS
ストロングブルーSS
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315418
CT071SS
ホワイトSS
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62315427
CT077SS
ピッチブラックSS
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください