曜日別特売

マイカラータック 920mm×20m

マイカラータック 920mm×20m - リンテックコマースマイカラータック 920mm×20m - リンテックコマースマイカラータック 920mm×20m - リンテックコマースマイカラータック 920mm×20m - リンテックコマースマイカラータック 920mm×20m - リンテックコマースマイカラータック 920mm×20m - リンテックコマースマイカラータック 920mm×20m - リンテックコマースマイカラータック 920mm×20m - リンテックコマース

粘着シート
※裏紙をはがして貼るタイプ
※好きな形にカットして貼るだけ!屋内用カラーシールです!

材質塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)、剥離紙幅(mm)920長さ(m)20耐熱温度(℃)60内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62315454CT-11レッド
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315463CT21オレンジ
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315506CT57ストロングブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315515CT71スノーホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315524CT73スカイグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315533CT77ピッチブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
62315549CT78クリアー
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
62315479CT-31イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
62315488CT44ストロンググリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
62315497CT47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする