ハトクリア

ハトクリア - M.I.T

(1)ハトが約3ヶ月~5か月程度寄り付きにくくなります。
(2)天然植物素材を使用、作業者・環境にやさしい忌避剤です。
(3)ハトの嫌がる臭いで忌避します。

用途対象箇所に噴霧・塗布。住宅・マンション、ホテル、商業施設などの梁、柱などに住みついたハト等の鳥の寄り付き防止。駅舎・工場等の施設内への侵入滞在防止。成分天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル使用の目安15~30mL/m2(原液使用)。建物の梁や柱などへスプレーボトルなどで噴霧する。使用期限1年対象動物ハト
注意
※動物・植物・人、火の気・高温物への直接噴霧はお止めください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62311534HM-041缶(4kg)
オープン
48,900
53,790(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62311525HM-011缶(1kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62311543HM-101缶(10kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62311525HM-0162311534HM-04HM-01 ハトクリア M.I.T 62311534ハトクリアM.I.T1缶(4kg)
48,900
税込53,790
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする