曜日別特売

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ - SUZUKID(スズキッド)
(4件のレビュー)

液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。
長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。

用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62316574EB-200A2B
24,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介】EB-200A2B アイボーグαⅡ-ブルーフィルタ-
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62316574
2023-12-24
用途: TIG溶接時
製造業

これまでは、他社品を使用していましたが内蔵電池が完全に放電したらしく遮光性が悪くなり交換しました。価格が同じだったのでブルーフィルタータイプに選んだ所、以前の物より明るく、電池も交換出来るので使いやすいのですが、左右の押さえネジが弱く頻繁に締め付ける必要があります。片方を逆さネジにするなど改善を求めます。オプション部品をラインナップして下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 62316574
2023-08-29
用途: 工場など入口に引戸や伸縮門扉のレール設置工事の溶接止め時
マツウラ建工株式会社建設業・工事業

今まで色々なボーグ用品を使いましたがどれも目を焼いてしまい夜になると溶接焼けして大変でしたがこの商品にして自動でシャットアウトしてくれさらにガラス面がブルーの為被っていても視界的に見やすく非常にに良かったです。これは自分の中ではリピート対象です。

対象商品 : 62316574
2022-04-08
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
株式会社リペアフィールドサービス業

以前使用していた物より、安いので少し心配していたが、溶接作業では全く問題なく使える。

1が参考にしています
対象商品 : 62316574
2021-04-21
用途: 溶接作業時
有限会社長沼原金網

視界がクリアで、色もブルーは思ってた以上に見やすい。
電池もボタン電池ではなく、入手しやすい単4電池なことも便利。
性能の満足できるし、値段もお手頃。
リピートしたい商品。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする