18V コンボツールセット

18V コンボツールセット - スマイル

このセット一台でDIYに必要な基本工具が揃う。
ドリル、ドライバー、研磨、切断がセット。
本体の先端パーツを付け替えて、様々なDIY基本作業が可能。
コードレスだから作業場所を選ばない。バッテリーは30分の急速充電仕様。
別売りの高圧洗浄機ヘッドを使用すれば、掃除、洗車も可能に。

質量(kg)1.6電圧(V)DC18電源充電式/リチウムイオンバッテリー最大トルク(N・m)28(最大/ドリルドライバーパーツ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×235×235保証期間お買い上げ日より1年間ビット♯1プラス50mm、♯2プラス50mm、♯2ポジプラス50mm、♯8マイナス50mm、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角、♯2プラス100mm、♯2ポジプラス100mm、2.5mmドリル75mm充電時間(分)約30バッテリー容量(mAh)1500内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
回転数(min-1[r.p.m])
適合ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62319803SE0003-02ベーシックセット【ドリルドライバーパーツ】低速:0-350、高速:0-1200/【サンダーパーツ】0-9000/【ジグソーパーツ】0-2、200直径1.5-10mm丸軸もしくは六角軸
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
62319794SE0003-01アディショナルセット【ドリルドライバーパーツ】低速:0-350、高速:0-1200/【インパクトドライバーパーツ】0-3600/【サンダーパーツ】0-9000/【丸ノコパーツ】0-4000直径1.5-10mm丸軸もしくは六角軸/(インパクトドライバーパーツ/16mm、13mmタイプ)二面幅6.35、六角軸
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする