曜日別特売

コーキングリボーン

コーキングリボーン - ハンディ・クラウンコーキングリボーン - ハンディ・クラウンコーキングリボーン - ハンディ・クラウンコーキングリボーン - ハンディ・クラウンコーキングリボーン - ハンディ・クラウンコーキングリボーン - ハンディ・クラウン
(3件のレビュー)

コーキングの筒やノズル部分に固まった材料をごっそり取り除ける便利グッズ。職人の声から開発を進めたオリジナル商品。

用途DIY用品、接着・補修、充填材質本体:POM寸法(mm)200×120×25質量(g)50材質(刃)バネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用後はラッカーシンナーでコーキング材を落としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62323924-
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】コーキングリボーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62323924
2026-02-10
用途: 工事の時
建設業・工事業

コーキングが固まったときはいつもマイナスドライバーで固まった部分を
ほじくり返して使っていましたが
「深くまで固まっててもつかえるのか?」と思い購入してみました。
試してみると難なく固まっていない奥まで(4センチほど)貫通しました。
でコルクスクリューみたいので塊を抜くのですがその針先が細く
なかなかスポンとは抜けずコーキングガンにセットし圧力をかけながらの
引き抜きになりましたが詰まりを抜く術としては
普通に役に立つ道具だと思います。
頻繁に使う道具ではありませんが「あると便利」の一つだと思います。

対象商品 : 62323924
2022-09-27
用途: なるほどな商品です
坂田自動車工場自動車・二輪車・自転車関連業

固まったコーキングがノズルの中からスポッと取れるのは快感。
ノズル取付口の固まったコーキングが取れてくるので便利。
時間をかけてホジホジしていたのが楽になりました。

2025-06-10
用途: 固まって出なくなってしまったシリコンシーラントに

色々対策しても結局は固まってしまうシリコンシーラント。
一割も使っていないのにゴミになってしまうことも。
ほじって何とか開通させても、固まったカスがノズルに詰まることもしばしば。
そんな時、この器具をねじ込んで抜くだけで、固まった部分がきれいに取り出せました。
コルク抜きの様なものは使わずとも、筒の中の固まったシリコンは後ろから割りばしで押すだけで取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする