インバーター発電機(ガソリン式)

インバーター発電機(ガソリン式) - PROMOTE(プロモート)

ガソリン式インバーター発電機
余裕の1600W出力で、現場・日曜大工でも使用可能。
負荷に応じた回転数に制御し、燃料消費を抑えます。
長時間にわたる電気の供給が可能です。
オイル不足や過負荷時は、LEDランプが点灯するので安心!
電源周波数を使用する地域に合わせて切り替える事が出来ます。

質量(kg)約21.0出力(kW)2.2(3.0PS)タンク容量(L)3.9排気量(mL)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)約70連続使用時間(時間)約3(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターターアズワン品番64-9368-65オイル量(mL)350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※発電機は排気ガスが出ます。屋内、換気の悪い場所では使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62319864PEG-1600i
オープン
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする