曜日別特売

インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き

インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き - 旭金属工業(旧:新日本ツール)インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。

サイズ規格インチ先端形状六角棒タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(inch)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62320038AQKX1081/810
1,020
689
758(税込)
3日以内出荷
62320047AQKX5325/3217
1,150
799
879(税込)
3日以内出荷
62320056AQKX3163/1629
1,340
949
1,044(税込)
7日以内出荷
62320065AQKX1041/457
1,720
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
62320074AQKX5165/1698
2,150
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
62320083AQKX3083/8160
3,180
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする