QCブリッジリーマ

QCブリッジリーマ - MUST TOOL
(3件のレビュー)

インパクトレンチに手間なく最短3秒で取付け可能。
刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。

用途スプライスプレートなど鉄板のボルト穴の拡大や位置の修正に適しています。刃数6内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6232057319861 IM-4WBR13011017013
16,290
取扱い終了
6232058919862 IM-4WBR14511517714.5
17,940
取扱い終了
6232059819863 IM-4WBR16511517716.5
19,050
取扱い終了
6232060719880 IM-6WBR13011017913
18,270
取扱い終了
6232061619881 IM-6WBR14511518614.5
19,930
取扱い終了
6232062519882 IM-6WBR16511518616.5
21,030
取扱い終了
6232063419891 IM-6WBR20515021720.5
23,700
取扱い終了
6232064319892 IM-6WBR22515021722.5
25,900
取扱い終了
6232065919893 IM-6WBR24515022724.5
29,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62320598
2023-06-28
用途: 鉄骨工事
建設業・工事業

ボルト穴が合わないときにボルシンを使っても無理な時はガスで吹いていたが、たまたま他社さんが使っていたのを見て購入、まだ使用前ですがこれは使えそうなアイテム。

1が参考にしています
対象商品 : 62320573
2022-05-10
用途: 穴クリに使います
株式会社石嶺工業建設業・工事業

もう少し価格が安い方が良いです。
作業効率がアップして大変良い道具です。

2が参考にしています
対象商品 : 62320634
2022-02-17
用途: 鉄骨等の穴修正時
有限会社 本多工業建設業・工事業

以前にこのタイプの小さいのを、購入して、凄く良かったら
今回大きいタイプの購入になりました。まだ、使っていないので
使用してから、またレビュー入れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする