MUST TOOL
QCブリッジリーマ 替刃
用途
#19863・19882・19730・19793・19794「アダプター」用替刃
刃数
6
全長(mm)
157
刃長(mm)
115
刃径(mm)
16.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62320686
19896 IM-BR165
¥
17,080
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください