MUST TOOL
QCブリッジリーマ 替刃
用途
#19893・19796・19795「アダプター」用替刃
刃数
6
全長(mm)
200
刃長(mm)
160
刃径(mm)
24.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62320713
19899 IM-BR245
¥
25,360
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください