MUST TOOL
QCステップドリル
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。
能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。
用途
鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。
全長(mm)
102
材質(本体)
コバルトハイス鋼-M35
差込角(mm)
12.7(4分)
段数
11
段幅(mm)
3.9
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62320747
19864 IM-4WSV-414
¥
12,440
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください