曜日別特売

スパイラルステップドリル

スパイラルステップドリル - MUST TOOL
用途#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数11表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14アズワン品番65-1942-36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6232075619868 IM-STB414
9,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする